Motion
MCLX-5-5-SS
Ruland MCLX-5-5-SS - Raccord rigide, monobloc, diamètres 5mmx5mm, diamètre extérieur 15mm, L 22mm, acier inoxydable 303
N° D’ARTICLE MI04159807
N° MFRMCLX-5-5-SS
Prix97.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland MCLX-5-5-SS - Raccord rigide, monobloc, diamètres 5mmx5mm, diamètre extérieur 15mm, L 22mm, acier inoxydable 303
N° D’ARTICLE MI04159807
N° MFRMCLX-5-5-SS
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
Prix97.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    0 °
  • Axial Motion
    0.00 mm
  • Alésage - Côté 1
    5 mm
  • Alésage - Côté 2
    5 mm
  • Taille de l’alésage
    0.1970 po
  • Diamètre max. du dégagement
    0.5910 po
  • Diamètre extérieur
    15 mm
  • Longueur totale
    22 mm
  • Désalignement parallèle
    0.00 mm
  • Emplacement des vis
    4.6 mm
  • Taille de la vis
    M2
  • Taille du filetage
    M2
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0,050 mm / +0,012 mm
  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable 303
  • Type de couplage
    Pince monopièce sans rainure de clavette
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Vidéo d’installation
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable 303
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Fini à vis
    Lumineux
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable série 18-8 300
  • Type de vis/matériau
    Acier inoxydable série 18-8 300
  • Série
    MCLX
  • Cote de température
    -40 à +350 °F
  • CUP_NON
    63452910920

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD RIGIDE MONOPIÈCE MCLX-5-5-SS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif