Spécifications
Détails
- CouleurRouge
- Matériau de recouvrement de tuyauEPDM noir ou rouge résistant à l’abrasion et à l’ozone, résistance limitée à l’huile.
- Numéro CUP du fabricant822353106341
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsTuyau d’eau chaude en caoutchouc EPDM
- Applications typiquesSecteurs agricole, de la construction, industriel et de l’eau
- CUP_NON822353106341
- Pression de service200 psi
Aperçu
- Longues longueurs sur bobines.