Motion
MNBF50-700-D
Cylindre, verrouillable
N° D’ARTICLE MI04164226
N° MFRMNBF50-700-D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre, verrouillable
N° D’ARTICLE MI04164226
N° MFRMNBF50-700-D
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Force de maintien
    1370 N
  • Hauteur totale
    77 mm
  • Longueur totale
    945 mm
  • Largeur totale
    120 mm
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Taille de la tige
    M18x1.5
  • Taille de la tige / Filetage
    M18x1.5 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    700 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Verrouiller la pression de démarrage
    <0.20 MPa
  • Direction de verrouillage
    Les deux directions
  • Méthode de verrouillage
    Verrouillage du ressort
  • Pression de fonctionnement maximale
    1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0.08 MPa
  • Type de montage
    Bride latérale de tige
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.08 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +70 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques verrouillables
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    MNB
  • Déverrouillage de la pression
    >0.25 MPa

Aperçu

Description du fabricant
MNBF50-700-D CYLINDRE, VERROUILLAGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté