Motion
713SUCB/S
Gants de nylon en tricot sans couture, enduit de polyuréthane, préhension plate sur les paumes et les doigts
N° D’ARTICLE MI04164733
N° MFR713SUCB/S
Prix2.52 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de nylon en tricot sans couture, enduit de polyuréthane, préhension plate sur les paumes et les doigts
N° D’ARTICLE MI04164733
N° MFR713SUCB/S
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
Prix2.52 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Petit
  • Longueur
    48.26 cm
  • Taille
    S

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé dans l’assemblage électronique et informatique, le contrôle de la qualité, l’inspection et l’assemblage général.
  • Revêtement
    Polyuréthane
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Noir
  • Description de la construction
    Tricot sans couture enduit
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Utilisé dans l’assemblage électronique et informatique, le contrôle de la qualité, l’inspection et l’assemblage général.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • EN388
    4131
  • Caractéristiques
    La coquille en tricot de nylon sans couture offre un confort, une dextérité des doigts et une respirabilité accrus
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de prise
    Plat
  • Type de poignée
    Plat
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    13
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Numéro CUP du fabricant
    662909072764
  • Matériel
    Nylon
  • Type de produit
    Synthétique
  • Type de protection
    Protection générale
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    29 CFR 1910.138, EN388 4131
  • CUP_NON
    662909072764

Aperçu

Description du fabricant
REVÊTEMENT NOIR 713SUCB/S SUR NYLO NOIR
  • La coquille en tricot de nylon sans couture offre un confort, une dextérité des doigts et une respirabilité accrus
  • La paume et le bout des doigts recouverts de polyuréthane offrent une prise sûre dans des conditions sèches et légèrement humides/grasses et offrent une dextérité élevée et une sensibilité tactile
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Dos respirant pour plus de confort