Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Extérieur Diamètre37 mm
- Global Largeur9 mm
- Poids0.08 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description6904-2RSUV2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
- Dégagement interneCN
- Description longueLe 6904 2RS est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 20 mm avec un diamètre extérieur de 37 mm et une largeur de 9 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant6904 2RS
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106025221