SYSTEM PLAST 177361U
Nivelleur articulé en acier inoxydable SaniStar - Série SaniStar, charge statique maximale de 4500 lb, tige articulée de ±4° lb, filetage de tige de 5/8-11 po, diamètre de base de 4.0000 po, un trou de décalage, OAL de 9.4500 po, tige en acier inoxydable, base en acier inoxydable et caoutchouc