Motion
RC-175-KW
Accouplement de vis de fixation avec rainure de clavette RC-Series - 1.7500 po de diamètre extérieur, 2.7500 po de diamètre extérieur, 4.5000 po de longueur totale, acier - ASTM A108, oxyde noir
N° D’ARTICLE MI04171662
N° MFRRC-175-KW
Prix144.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accouplement de vis de fixation avec rainure de clavette RC-Series - 1.7500 po de diamètre extérieur, 2.7500 po de diamètre extérieur, 4.5000 po de longueur totale, acier - ASTM A108, oxyde noir
N° D’ARTICLE MI04171662
N° MFRRC-175-KW
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
Votre prix144.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.7500 po
  • Taille de l’alésage
    1.7500 po
  • Porte-clés - Côté 1
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Porte-clés - Côté 2
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur
    2.7500 po
  • Longueur totale
    4.5000 po
  • Taille du filetage de la vis de fixation
    3/8-16 x 3/8
  • Poids
    4.394865 lb

Détails

  • Revêtement de finition de couplage
    Oxyde noir
  • Matériau de couplage
    Acier - ASTM A108
  • Type de couplage
    Vis de fixation avec rainure de clavette
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    048861006627
  • Type de produit
    Vis de fixation, raccords rigides
  • Série
    RC
  • Matériau de la vis de fixation
    Acier - ASTM F912
  • CUP_NON
    048861006627

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD RC-175-KW
  • Fournit une transmission et un alignement du couple
  • Conception de couplage économique
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion