Motion
20 HSB ALÉSAGE 2.0000 PO 1/2 PO X 1/4 PO KW 1 ACIER INOXYDABLE

REXNORD INC
20 HSB 2.0000" BORE 1/2" X 1/4" KW 1 SS

Moyeu 7390411 Omega
N° D’ARTICLE MI04171699
N° MFR20 HSB 2.0000" BORE 1/2" X 1/4" KW 1 SS
Prix322.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
20 HSB 2.0000" BORE 1/2" X 1/4" KW 1 SS

Moyeu 7390411 Omega
N° D’ARTICLE MI04171699
N° MFR20 HSB 2.0000" BORE 1/2" X 1/4" KW 1 SS
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
Prix322.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur du raccord
    4.4800 po
  • Code de taille de raccord
    20 HSB
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    4.4800 po
  • Longueur du moyeu
    2.0600 po
  • Hub extérieur Diamètre  
    4.0000 po
  • Largeur de la rainure de clavette
    0.5000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.0600 po
  • Taille du châssis du moteur de l'usine
    603, 802B, 802C
  • Longueur totale
    2.0600 po
  • Diamètre de l’épaulement
    4.0000 po
  • Poids
    5.84 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Concentrateur Rexnord Omega E :ES :ES-R Series Straight Bore Style-Stock Bore (HSB) - Taille 20 avec alésage 2.000 po 1/2 po x 1/4 po Keyway
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Puissance à 100 tr/min
    3.65 hp
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Liquidation
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Style de concentrateur
    Standard
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre à bride
  • Profondeur de la rainure de clavette
    0.2500 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7390411
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    6600 tr/min
  • Vitesse maximale
    6600 tr/min
  • Nombre de rainures de clavette
    1
  • Nombre de vis de fixation
    1
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • Série
    E_ES_ES-R Series, moyeux de type à alésage droit-stock (HSB)
  • CUP_NON
    698210904111

Aperçu

Description du fabricant
7390411 20 HSB BORE 2.0000 PO

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

You May Also Like