Motion
AAM0609-06
Bague à manchon simple - DI 6 mm, DI 9 mm, longueur 6 mm, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI04171821
N° MFRAAM0609-06
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à manchon simple - DI 6 mm, DI 9 mm, longueur 6 mm, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI04171821
N° MFRAAM0609-06
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Diamètre intérieur
    6 mm
  • Valeur P maximale
    Statique 8000 / Dynamique 2000 (psi)
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Extérieur Diamètre  
    9 mm
  • Global Longueur  
    6 mm
  • Épaisseur
    0.0591 po, 1.50 mm
  • Poids
    0.004 lb, 1.8 g

Détails

  • Détails supplémentaires
    Bronze fritté imprégné de Synthetic Performance DifferenceTM AM1-SPDTM;Plage de températures de -37deg C à +149deg C;Certifié USDA-H1 ;Certifié pour contact avec les aliments;Sans plomb;Sans conflit;Certifié RoHS;Certifié Reach;Conduit l’électricité;Résistant à la corrosion;Autolubrifiant
  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Matériau de la bague
    Bronze fritté
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    AAM0609-06 Roulement à manchon métrique Oilite série M
  • Type de fiche rainurée
    Aucun
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +0.020/+0.000 mm;+0.0008/+0.0000 po
  • Tolérance de longueur
    ±0.127 mm;±0.005 po
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Bronze fritté
  • Spécification du matériel
    Oilite®, Différence de performance synthétique®
  • Valeur V max.
    1200 (sfm)
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre par sac
    10
  • Plage de température de fonctionnement
    -35 °F à +300 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    +0.040/+0.020 mm;+0.0016/+0.0008 po
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    M-Series métrique
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    SAE 841, CT-1000-K26, ASTM B438 GR 1 TYPE II
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
AAM0609-06 6 X 9 X 6
  • L’huile authentique Oilite® dépasse les normes de l’industrie. La plage de températures de fonctionnement standard la plus large.
  • Le lubrifiant synthétique Oilite AM1® , à viscosité uniforme, à évaporation plus faible, propre et uniforme, offre une performance supérieure.
  • INNOVATIONREIN® Conforme à RoHS & REACH, sans minéraux de conflit.
  • DIFFÉRENCE DE PERFORMANCE SYNTHÉTIQUE®
  • Fabriqués aux États-Unis.