Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice du cylindre1/8 po
- Taille de l’orifice d’échappement1/4 po
- Hauteur totale89.5 mm
- Longueur totale336 mm
- Taille du port de pression1/4 po
Détails
- Type de baseStock de barres
- Comp. liquideAir, gaz inertes
- À utiliser avec la sérieNVFS2000
- Orifice(s) du collecteur1/8 NPTF
- Pression de fonctionnement maximale+150 psi
- Type de montageDirectement
- Nombre de Stations10
- Plage de température de fonctionnement+14 à +140 °F
- Emplacement du portCôté
- Type de connecteur électrique de vannePlug-in
- Type de câblageBornier