Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre12 mm
- Angle de contact30 °
- Extérieur Diamètre32 mm
- Global Largeur0.6250 po
- Poids0.13 lb
Détails
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- DescriptionROULEMENT À BILLES RADIAL 5201-ZZW
- Dégagement interneCN
- Numéro de catalogue du fabricant1318
- Type de produitRoulements à contact angulaire
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à double rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106969273