Motion
CNB-32
Contre-écrou - Filetage 6.284-8 , diamètre extérieur 8.0000 po, diamètre extérieur 7.4300 po, largeur 0.9560 po, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04172919
N° MFRCNB-32
Prix276.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou - Filetage 6.284-8 , diamètre extérieur 8.0000 po, diamètre extérieur 7.4300 po, largeur 0.9560 po, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04172919
N° MFRCNB-32

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix276.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    126700 lb
  • Visage Diamètre  
    7.4300 po
  • Extérieur Diamètre  
    8.0000 po
  • Largeur totale
    0.9560 po
  • Filetage Taille  
    6.2840-8 po

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Instructions d’installation
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    CNB
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    751968203209

Aperçu

Description du fabricant
CNB-32 ÉCROU AUTOBLOQUANT