Spécifications
Dimensions
- Grand diamètre de baril Fin1-5/8 po
- Diamètre du baril, petite extrémité1.57 po
- Diamètre du cercle de boulonnage2 po
- Alésage Diamètre1 po
- Taille de la bagueH
- Bride extérieure Diamètre2.5000 po
- Bride Épaisseur1/4 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8
- Longueur jusqu’à Alésage1.2500 po
- Longueur de vis3/4 po
- Taille du filetage1/4 po
- Poids0.58
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- Type de brideBride pleine
- Numéro de catalogue du fabricantH 1 PK TRANSPARENT
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662460590813
- MatérielAcier
- Type de montageConventionnel
- Nombre de trous de boulons2
- Type de produitBagues coniques fendues
- Couple de serrage des vis95 po
- CUP_NON662460590813
Aperçu
- Garantie à vie - Si cette bague tombe en panne, Browning la remplacera gratuitement.
- Bride solide et baril à double fente - Assure une meilleure concentricité avec l'arbre.
- 3/4 po par pied conique sur le baril - Le cône autobloquant offre le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.
- Emballage transparent pour présentoir de bout d'îlot