Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroie3L
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Largeur de la face17/32 à 25/32 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-11/16 po
- Diamètre maximal du pas2.4000 po (3L) max.
- Diamètre minimal du pas1.6000 po (3L) min
- Diamètre extérieur2.500 po
- Largeur totale1-11/16 po
- Poids0.96 lb
Détails
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Numéro de catalogue du fabricant1VL25X1/2 PAQUET TRANSPARENT
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662460590592
- MatérielFonte
- Nombre de rainures1
- SérieVL
- CUP_NON662460590592
Aperçu
- La plus grande sélection de l'industrie - Browning offre la plus vaste gamme de poulies à vitesse variable sur le marché actuel. Un et deux produits Groove sont disponibles en 1.6" à 8.5" couvrant jusqu'à 25 chevaux. Emballage Clear Pak pour le présentoir de bout d'îlot