Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroie3L, 4L, 5L, A, B
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Diamètre de référence4.4000 po (A) (Max) 4.7000 po (B) (Max) 3.7000 po (B) (Min)
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9375 po
- Diamètre maximal du pas4.1000 po (3L) max. 4.8000 po (3V) max. 3.8000 po (5V) max.
- Diamètre minimal du pas3.3000 po (3L) min
- Diamètre extérieur4.7500 po
- Largeur totale4.7500 po
- Poids2.10 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Numéro de catalogue du fabricant1VP50X5/8 PAQUET TRANSPARENT
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662460590820
- MatérielFonte
- Nombre de rainures1
- Construction de la poulieVariable
- CUP_NON662460590820
Aperçu
- La plus grande sélection de l'industrie - Browning offre la plus vaste gamme de poulies à vitesse variable sur le marché actuel. Un et deux produits Groove sont disponibles en 1.6" à 8.5" couvrant jusqu'à 25 chevaux. Emballage Clear Pak pour le présentoir de bout d'îlot