Motion
1VP50X  1 1/8 PAQUET TRANSPARENT

BROWNING
1VP50X 1 1/8 CLEAR PK

Poulie à pas variable 2713931 - série VP, 1 rainure, taille de section de courroie 3L/4L/5L/A/B, 1.1250 po de diamètre extérieur, 4.7500 po de diamètre extérieur, fini avec rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04172954
N° MFR1VP50X 1 1/8 CLEAR PK
Prix220.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
1VP50X 1 1/8 CLEAR PK

Poulie à pas variable 2713931 - série VP, 1 rainure, taille de section de courroie 3L/4L/5L/A/B, 1.1250 po de diamètre extérieur, 4.7500 po de diamètre extérieur, fini avec rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04172954
N° MFR1VP50X 1 1/8 CLEAR PK
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
Prix220.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, 5L, A, B
  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Diamètre de référence
    4.4000 po (A) (Max) 4.7000 po (B) (Max) 3.7000 po (B) (Min)
  • Largeur de la face
    11/16 à 1-1/16 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-15/16 po
  • Diamètre maximal du pas
    4.1000 po (3L) max. 4.8000 po (3V) max. 3.8000 po (5V) max.
  • Diamètre minimal du pas
    3.3000 po (3L) min
  • Diamètre extérieur
    4.7500 po
  • Largeur totale
    4.7500 po
  • Poids
    3.23 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1VP50X 1 1/8 PAQUET TRANSPARENT
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662460590851
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de rainures
    1
  • Série
    Vice-président
  • CUP_NON
    662460590851

Aperçu

Description du fabricant
1VP50X POULIES 1 1/8 PK TRANSPARENTES FHP
  • La plus grande sélection de l'industrie - Browning offre la plus vaste gamme de poulies à vitesse variable sur le marché actuel. Un et deux produits Groove sont disponibles en 1.6" à 8.5" couvrant jusqu'à 25 chevaux. Emballage Clear Pak pour le présentoir de bout d'îlot