Motion
H 5/8 Pharmacocinétique TRANSPARENTE

BROWNING
H 5/8 CLEAR PK

Bague conique fendue - Bague H, 5/8 po de diamètre, 2.5000 po de diamètre extérieur liq., 1.2500 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04172955
N° MFRH 5/8 CLEAR PK
Prix53.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
H 5/8 CLEAR PK

Bague conique fendue - Bague H, 5/8 po de diamètre, 2.5000 po de diamètre extérieur liq., 1.2500 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04172955
N° MFRH 5/8 CLEAR PK
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
Prix53.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Grand diamètre de baril Fin  
    1-5/8 po
  • Diamètre du baril, petite extrémité
    1.57 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2 po
  • Alésage Diamètre  
    5/8 po
  • Taille de la bague
    H
  • Bride extérieure Diamètre  
    2.5000 po
  • Bride Épaisseur  
    1/4 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po
  • Longueur de vis
    3/4 po
  • Taille du filetage
    1/4 po
  • Poids
    0.72

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Type de bride
    Bride pleine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H 5/8 Pharmacocinétique TRANSPARENTE
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662460590769
  • Matériel
    Acier
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Type de produit
    Bagues coniques fendues
  • Couple de serrage des vis
    95 po
  • CUP_NON
    662460590769

Aperçu

Description du fabricant
H 5/8 DOUILLES TRANSPARENTES PK
  • Garantie à vie - Si cette bague tombe en panne, Browning la remplacera gratuitement.
  • Bride solide et baril à double fente - Assure une meilleure concentricité avec l'arbre.
  • 3/4 po par pied conique sur le baril - Le cône autobloquant offre le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.
  • Emballage transparent pour présentoir de bout d'îlot