Spécifications
Dimensions
- Taille du réducteur du fabricant608SMTPB
- Poids7.20
Détails
- Type d’accessoireSupport de montage du protège-courroie - Haut
- Type de bride de supportSupport de protection de courroie
- Dessin CAD
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant608BGMKPT
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662460591544
- Manuel d'installation Url
Aperçu
- Bague conique unique : la bague TorqTaper unique exclusive s’installe du côté conducteur de l’unité pour un montage facile à enfiler et à enlever. Roulements standard : les roulements coniques à rouleaux offerts en option sur le marché offrent une capacité de charge maximale suspendue.