Motion
BGP10 13-20

BROWNING
BGP10 13-20

Garde-courroie XX9500 - 31-1/2 po de hauteur, 11 po de largeur, 6-1/2 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI04174419
N° MFRBGP10 13-20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
BGP10 13-20

Garde-courroie XX9500 - 31-1/2 po de hauteur, 11 po de largeur, 6-1/2 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI04174419
N° MFRBGP10 13-20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Max centre à centre Longueur  
    20 po
  • Diamètre maximal de la poulie entraînée
    10 po
  • Diamètre maximal de l’arbre entraîné
    10 po
  • Centre min à centre Longueur  
    13 po
  • Profondeur globale
    6-1/2 po
  • Hauteur totale
    31-1/2 po
  • Largeur totale
    11 po
  • Poids
    25.00 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Protège-courroie
  • Protections
    107-315BGMKPS / 107-800BGMKPT
  • Comprend
    Couvercle de retrait à charnière
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662460591278
  • Types de produits
    Protège-courroie
  • Type de réducteur
    BGP10 13-20
  • Manuel d'installation Url

Aperçu

Description du fabricant
PROTÈGE-COURROIE BGP10-13-20
  • Bague conique exclusive : la bague conique TorqTaper unique s’installe de chaque côté de l’unité pour un montage facile à enfiler et à enlever, avec bague stabilisatrice. Roulements standard : les roulements coniques à rouleaux offerts en option sur le marché offrent une capacité de charge maximale suspendue.