Motion
6402675
Encart de rainurage et de rotation de type GIMY enduit de carbure TiCN/TiN de qualité IC354 , largeur de coupe maximale de 6.35mm
N° D’ARTICLE MI04174726
N° MFR6402675
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Encart de rainurage et de rotation de type GIMY enduit de carbure TiCN/TiN de qualité IC354 , largeur de coupe maximale de 6.35mm
N° D’ARTICLE MI04174726
N° MFR6402675
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    3.18 mm
  • Insérer la longueur
    15.3 mm
  • Profondeur de coupe maximale
    3.1 mm
  • Coupe maximale Largeur  
    6.35 mm
  • Angle de décharge
    7 °

Détails

  • Application
    Rainures et virages
  • brise-croustilles
    Y
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiCN/TiN
  • Code de style d’insertion complète
    GIMY 635-318
  • Insérer le style
    GIMY
  • Qualité du fabricant
    IC354
  • Matériel
    Carbure
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
6402675 GIMY 635-318 IC354

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté