Motion
3610507600

AVENTICS
3610507600

3610507600
N° D’ARTICLE MI04180822
N° MFR3610507600
Prix431.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
3610507600

3610507600
N° D’ARTICLE MI04180822
N° MFR3610507600

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix431.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.21 lb

Détails

  • Débit d’air maximal
    31 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    10 bars
  • Pression de consigne maximale
    145 psi
  • Pression minimale réglée
    1.45 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -25 à 70 °C
  • Norme de filetage
    G

Aperçu

Description du fabricant
3610507600
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon