Motion
CDUJB6-4D
Cyl, montage libre, double action
N° D’ARTICLE MI04184459
N° MFRCDUJB6-4D
Prix32.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cyl, montage libre, double action
N° D’ARTICLE MI04184459
N° MFRCDUJB6-4D
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
Prix32.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Hauteur totale
    19 mm
  • Longueur totale
    34.5 mm
  • Largeur totale
    13 mm
  • Taille du port
    M3x0.5
  • Force de traction à 100 lb/po2
    10.99 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    19.79 N
  • Taille de la tige
    M3x0.5
  • Taille de la tige / Filetage
    M3x0.5 Femme ISO
  • Accident vasculaire cérébral
    4 mm

Détails

  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    CN
  • Type de coussin
    Aucun
  • Série de cylindres
    CU
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.15 MPa
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +1.05 MPa
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CUJ
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
CDUJB6-4D CYLINDRES, MT LIBRE, DOUBLE ACTION, A-SW
  • Montage sans miniature
  • Cylindre compact peu encombrant
  • Offert en taille d’alésage de 4mm à 10mm

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté