Motion
HC806071001053

VICKERS BY DANFOSS
HC806071001053

PVXS
N° D’ARTICLE MI04187035
N° MFRHC806071001053
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
HC806071001053

PVXS
N° D’ARTICLE MI04187035
N° MFRHC806071001053

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Série
    PVXS

Aperçu

Description du fabricant
HC806071001053
  • Pompe pilote intégrée, filtre et soupapes de surpression disponibles
  • La conception modulaire offre à ces pompes une large gamme d’applications
  • Arbres et roulements surdimensionnés
  • La transmission permet l’installation de plusieurs pompes à partir d’un seul arbre. Plusieurs combinaisons de pompes sont également disponibles
  • Temps de réponse rapides
  • Pression jusqu'à 420 bar
  • Vitesse nominale jusqu'à 1800 tr/min. Vitesses plus élevées possibles
  • Les pièces rotatives et chargées sous pression sont équilibrées en pression

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté