Motion
60A22LRB
Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 60 / 3/4 po, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI04187370
N° MFR60A22LRB
Prix88.88 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 60 / 3/4 po, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI04187370
N° MFR60A22LRB
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
Prix88.88 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou
    0.205 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Largeur du rouleau
    0.500 po
  • Poids
    1.15 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    WA-2
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Un côté
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de trous
    2
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    WA-2
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039193582
  • Capacité de charge utile
    1410 lb

Aperçu

Description du fabricant
60 RIV 2L/WA-2 10FT