Motion
CA26T415S

TIMKEN
CA26T415S

Couvercle d’extrémité de roulement - Type de capuchon d’extrémité ouvert, 9.5600 po DE, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04187608
N° MFRCA26T415S
Prix203.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
CA26T415S

Couvercle d’extrémité de roulement - Type de capuchon d’extrémité ouvert, 9.5600 po DE, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04187608
N° MFRCA26T415S
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
Prix203.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4-15/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    9.5600 po
  • Largeur totale
    2.1875 po
  • Taille de l’arbre
    4-15/16 po
  • Poids
    7 lb
  • Largeur
    2.1900 po, 55.60 mm

Détails

  • Numéro de roulement compatible
    22226
  • Type de bout d'îlot
    Capuchon ouvert
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450383943
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Capuchons et couvercles de roulement
  • Type de joint
    Joint en téflon
  • Série
    CA
  • CUP_NON
    883450383943

Aperçu

Description du fabricant
COUVERTURE OUVERTE EN ACIER CA26T415S
  • Fabriqués en acier traité à l’oxyde noir pour une protection améliorée contre la corrosion, ces boulons sont équipés d’un raccord graisseur pour remplir la cavité du couvercle de graisse pour une barrière supplémentaire.