Motion
8SC-1 XBULK

GATES RUBBER CO
8SC-1 XBULK

73346031 Collier de serrage -
N° D’ARTICLE MI04191513
N° MFR8SC-1 XBULK
Prix2.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
8SC-1 XBULK

73346031 Collier de serrage -
N° D’ARTICLE MI04191513
N° MFR8SC-1 XBULK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Collier de serrage
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Collier de serrage pour fixer le manchon d'abrasion en nylon en le serrant sur le tuyau. Bagues de sertissage en aluminium qui font partie intégrante du système de protection de la ligne de visée appelé LifeGuard.
  • Type de fin
    SC
  • Type de raccord
    Collier de serrage
  • Code d’harmonisation
    7609.00.0000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7334-6031
  • Numéro CUP du fabricant
    072053964165
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Aluminium
  • Types de produits
    Collier de serrage
  • CUP_NON
    072053964165

Aperçu

Description du fabricant
8SC-1XBULK
  • Pinces à canal spécialement conçues pour permettre au liquide de s’échapper le long de l’assemblage; plus efficaces que les pinces à bande pour fixer le manchon en place pendant la flexion.