Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56C
- Dimension C de la longueur totale10.8 po
- Facteur de service1.15
- Couple8.069 pi-lb
- Poids32 lb
Détails
- Régime de base3450 tr/min
- Pays d’origineMEX
- Mot-clé de description1/3 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Code d’harmonisation8501.51.3040
- Classe d’isolationB
- Page de produit du fabricant
- Courant maximal admissible0.9 A, 1.7 à 1.8 A
- ModèleP063GAL4430015B
- Puissance du moteur1/3 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageBride face en C
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Rpm synchrone3600 tr/min
- CUP_NON786382070687