Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.8750 po
- Largeur de la base47.60 mm
- Longueur du boulon du centre au centre80.20 mm
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Longueur totale108 mm
- Largeur totale47.6 mm
Détails
- Type d’alésageRonde
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Sans joint Flinger • Comprend la graisse GoldPlex-Hp
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Insérer le matériel52100/Oxyde noir
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant704174
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase taraudée
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechange5207TMC
- Type de jointContact/Lèvre
- SérieÀ TB
- CUP_NON662461254097
Aperçu
- Sans joint Flinger
- Comprend de la graisse GoldPlex-Hp