Motion
99R6-.2188
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.3750 po de diamètre intérieur, 0.8750 po de diamètre extérieur, 0.2188 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04201199
N° MFR99R6-.2188
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.3750 po de diamètre intérieur, 0.8750 po de diamètre extérieur, 0.2188 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04201199
N° MFR99R6-.2188
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.8750 po
  • Global Largeur  
    0.2188 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    99R6-.2188 BRG (39862)
  • Description longue
    Le 99R6-.2188 Le roulement à billes à rainure radiale/profonde présente un diamètre d'alésage de 0.3750 po, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 0.8750 po et une largeur de 0.2188 po.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    99R6-.2188
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    8865590398621

Aperçu

Description du fabricant
99R6-2188 BRG (39862)