Spécifications
Dimensions
- Distance centrale5.1600 po
- Taille d’entrée1.3750 po
- Taille du réducteur du fabricant526
- Débit maximal tr/min29.2 tr/min
- Couple de sortie maximal8135 po-lb
- Taille du cadre NEMA/IEC213TC
- Ratio60:1
- Facteur de service1.0
- Hauteur des dimensions d’expédition24 po
- Longueur des dimensions d’expédition48 po
- Largeur des dimensions d’expédition24 po
- Poids154.00 lb
Détails
- Dessin CADRATIO=60/1|TYLE=L|FS=213TC
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0220-65211
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798056951
- Puissance d’entrée maximale5.300 ch à 1750 tr/min
- Type de sortieSobre
- RéductionCélibataire
- Série520
- StyleL
- CUP_NON662798056951
Aperçu
Description du fabricant
0220-65211-526 RÉDUCTEUR
- Conception modulaire
- Dimensions de montage universelles
- Boîtier en fonte
- Arbre en alliage
- Les douilles QD de la série de douilles offrent la plus grande plage possible de taille d'alésage dans les modèles montés sur arbre