Motion
F2B-SCED-103

DODGE
F2B-SCED-103

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-3/16 po de diamètre, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact à trois lèvres
N° D’ARTICLE MI04202742
N° MFRF2B-SCED-103
Prix146.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
F2B-SCED-103

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-3/16 po de diamètre, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact à trois lèvres
N° D’ARTICLE MI04202742
N° MFRF2B-SCED-103

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix146.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    0.4375 po
  • Taille du boulon
    0.4375 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po
  • Longueur de l’alésage
    1.52 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    4.5900 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    4.5900 po
  • Poids
    1.90 lb

Détails

  • Série de roulements
    Série 206
  • Type de roulement
    Roulement à billes pour vis de fixation
  • Forme de l’alésage
    Ronde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    4368 lbf
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Mobilith SHC PM 220
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 2-Bolt (usage léger)
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    076034
  • Vitesse maximale
    4500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Joint de contact à trois lèvres
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Capacité de charge statique
    2538 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782476476083

Aperçu

Description du fabricant
F2B-SCED-103
  • Joint QuadGuard breveté - Le SCED/SCMED utilise notre système d'étanchéité QuadGuard breveté qui offre une protection supérieure dans les environnements difficiles où il existe un risque important de contamination.
  • Meilleure rétention de la lubrification - Le SCED/SCMED intègre une conception de cage innovante qui est unique à Dodge. La cage MaxLife est le produit d’une recherche et d’un développement approfondis dans la technologie des appareils de rétention et l’ingénierie de pointe de l’industrie.
  • Norme de graisse synthétique - Le SCED/SCMED utilise la plus récente technologie de graisse synthétique pour fournir des températures de fonctionnement plus basses, une durée de vie prolongée de la graisse et un temps maximal entre la relubrification.