Motion
F4B-SCEZ-50M-SHSS

DODGE
F4B-SCEZ-50M-SHSS

Unité de roulement à billes E-Z Kleen à montage sur bride - Alésage de 50 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact à trois lèvres
N° D’ARTICLE MI04203282
N° MFRF4B-SCEZ-50M-SHSS
Prix760.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
F4B-SCEZ-50M-SHSS

Unité de roulement à billes E-Z Kleen à montage sur bride - Alésage de 50 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact à trois lèvres
N° D’ARTICLE MI04203282
N° MFRF4B-SCEZ-50M-SHSS
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
Prix760.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.3750 po
  • Diamètre du trou de boulon
    0.6250 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Longueur de l’alésage
    1.94 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    4.3800 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    4.3800 po
  • Poids
    4.28 lb

Détails

  • Série de roulements
    Série 210
  • Type de roulement
    Roulement à billes pour vis de fixation
  • Forme de l’alésage
    Ronde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    6707 lbf
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease FM222
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    136890
  • Vitesse maximale
    3000 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Joint de contact à trois lèvres
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Capacité de charge statique
    5213 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782476478254

Aperçu

Description du fabricant
F4B-SCEZ-50M-SHSS SS 4BOLT FLG BRG
  • Logement : Le boîtier lisse et solide minimise les points d’accès de contamination pour réduire le risque d’incident de rappel alimentaire. Le boîtier non peint évite les éclats de peinture dans les aliments. Le boîtier en polymère contient un agent antimicrobien qui résiste à la croissance bactérienne et fongique.
  • Cage Max Life : la conception brevetée de la cage en 2 pièces crée des compartiments pour maintenir la graisse près du rail à billes, prolongeant ainsi la durée de vie des roulements.
  • Matériel d’insertion et de quincaillerie : conçu pour résister à la corrosion et minimiser le risque de contamination des aliments ou d’incident de rappel.
  • Joint d’étanchéité Hydro Armor : lèvres de contact 3 + flinger en acier inoxydable avec joint d’étanchéité à lèvres sur l’anneau extérieur qui protège contre la contamination et l’infiltration d’eau.
  • Joint retenu mécaniquement : Reste en place pendant le lavage et empêche l’éclatement pendant la relubrification.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté