Motion
66 2/1 G SP

HUB CITY INC
66 2/1 G SP

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit 66 2/1 G SP - Type d’engrenage spiralé, 66 réducteurs, simple, 2:1 rapport, double direction de sortie, 1.2500 po, entrée d’arbre pleine, 1.2500 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI04203494
N° MFR66 2/1 G SP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
66 2/1 G SP

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit 66 2/1 G SP - Type d’engrenage spiralé, 66 réducteurs, simple, 2:1 rapport, double direction de sortie, 1.2500 po, entrée d’arbre pleine, 1.2500 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI04203494
N° MFR66 2/1 G SP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    7.5000 po
  • Longueur du boîtier
    13.2500 po
  • Largeur du boîtier
    12.5000 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    66
  • Débit maximal tr/min
    875.0000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1112 po-lb
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    2:1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    7.5000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    13.2500 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12.5000 po
  • Poids
    53.00 lb

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Spirale
  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    66 2/1 G SP
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798006956
  • Puissance d’entrée maximale
    15.4 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Réduction
    Célibataire
  • Style
    G

Aperçu

Description du fabricant
MODÈLE 0220-03609 66 2:1 STYLE G
  • Boîtier robuste en fonte conçu pour un support rigide d’engrenage et de roulement
  • Arbre en alliage pour une plus grande résistance
  • Roulements à rouleaux coniques pour l'endurance et la résistance
  • Engrenage à biseau en spirale (SP) ou à biseau droit (ST)