Motion
00312OS3EOW213T

WEG ELECTRIC CORP
00312OS3EOW213T

Severe Duty - Moteur pour champ pétrolier - 3 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, châssis 213T , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, montage sur pied, Severe Duty
N° D’ARTICLE MI04205630
N° MFR00312OS3EOW213T
Prix1,578.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00312OS3EOW213T

Severe Duty - Moteur pour champ pétrolier - 3 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, châssis 213T , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, montage sur pied, Severe Duty
N° D’ARTICLE MI04205630
N° MFR00312OS3EOW213T
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
Prix1,578.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    213T
  • Dimension C de la longueur totale
    17.17 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    107.55 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de condition de service
    Service intense
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    80.70 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    23
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de champ pétrolifère
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • CUP_NON
    7890208358767
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00312OS3EOW213T 3HP 1200 3 60 208-230