Motion
07512OS3EOW445T

WEG ELECTRIC CORP
07512OS3EOW445T

Severe Duty - Moteur pour champ pétrolier - 75 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, châssis 444/5T , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, montage sur pied, Severe Duty
N° D’ARTICLE MI04205641
N° MFR07512OS3EOW445T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
07512OS3EOW445T

Severe Duty - Moteur pour champ pétrolier - 75 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, châssis 444/5T , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, montage sur pied, Severe Duty
N° D’ARTICLE MI04205641
N° MFR07512OS3EOW445T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    444/5T
  • Dimension C de la longueur totale
    39.80 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Poids
    1476 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    75 hp
  • Type de condition de service
    Service intense
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    89.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    23
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de champ pétrolifère
  • Puissance du moteur
    75 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
07512OS3EOW445T 75HP 1200 3 60 208-230