Motion
00718XP3ER213TCF2

WEG ELECTRIC CORP
00718XP3ER213TCF2

Moteur antidéflagrant / pour zones dangereuses - 7-1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 213TC cadres, enceinte TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, montage sans pied / face en C, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04206323
N° MFR00718XP3ER213TCF2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00718XP3ER213TCF2

Moteur antidéflagrant / pour zones dangereuses - 7-1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 213TC cadres, enceinte TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, montage sans pied / face en C, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04206323
N° MFR00718XP3ER213TCF2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    213TC
  • Dimension C de la longueur totale
    17.95 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    196 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    7-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Antidéflagrant
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Groupe et classe
    Classe I - Groupes C et D, Classe II - Groupes F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Code de température
    T4
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00718XP3ER213TCF2 7.5HP 1800 3 60 208