Motion
05018OT3E326TF3

WEG ELECTRIC CORP
05018OT3E326TF3

Moteur à usage général - 50 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 326T , logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 60 Hz, montage sur pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI04206438
N° MFR05018OT3E326TF3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
05018OT3E326TF3

Moteur à usage général - 50 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 326T , logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 60 Hz, montage sur pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI04206438
N° MFR05018OT3E326TF3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    326T
  • Dimension C de la longueur totale
    27.67 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.1250 po
  • Poids
    408.25 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    23
  • Catalogue du fabricant
  • Puissance du moteur
    50 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    7894171247578
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
05018OT3E326TF3 50HP 1800 3 60 208-230