Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord50R
- Hauteur totale3.0000 po
- Longueur totale6.0000 po
- Largeur totale6.0000 po
- Poids2.75 lb
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis d’Amérique
- Style de couplageCouple élevé
- Type de couplageÉlastomérique
- Type de mâchoireDroit
- Vitesse maximale3,600 tr/min
- ModèleMoyeux d’arbre Wrapflex
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- SérieWrapflex
- CUP_NON793699984385
Aperçu
- Rexnord R Series Black 70D Style Flexible Elements taille(s) 50R po 70D Matériau noir pour raccords élastomères.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la brochure
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la brochure- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.