Motion
5920012
Insert de filetage interne 16IR-Style enduit de carbure TiCN/TiN de qualité IC250
N° D’ARTICLE MI04207125
N° MFR5920012
Prix32.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert de filetage interne 16IR-Style enduit de carbure TiCN/TiN de qualité IC250
N° D’ARTICLE MI04207125
N° MFR5920012

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix32.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.05 mm
  • Longueur du bord de coupe
    16 mm
  • Cercle inscrit
    9.53 mm
  • Pas de filetage interne
    3 à 0.5 mm

Détails

  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiCN/TiN
  • Code de style d’insertion complète
    16IRM AG 60
  • Insérer le positionnement
    Étendre
  • Insérer le style
    16IR
  • Fils internes ou externes
    Interne
  • Fils internes par Pouces  
    48 à 8
  • Qualité du fabricant
    IC250
  • Matériel
    Carbure
  • Nombre de bords
    3
  • Norme de filetage
    60° Profil partiel

Aperçu

Description du fabricant
5920012 16IRM AG 60 IC250