Motion
VQZ2250-5LO1
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, solénoïde pilote, 24 V c.c., solénoïde double, fiche L, montage sur base sans sous-plaque, sans sous-plaque
N° D’ARTICLE MI04208892
N° MFRVQZ2250-5LO1
Prix76.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, solénoïde pilote, 24 V c.c., solénoïde double, fiche L, montage sur base sans sous-plaque, sans sous-plaque
N° D’ARTICLE MI04208892
N° MFRVQZ2250-5LO1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix76.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    49.8 mm
  • Longueur totale
    127 mm
  • Largeur totale
    34 mm
  • Taille du port
    Sans sous-plaque

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.36 (P à A/B) Cv, 0.4 (A/B à EA/EB) Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • À utiliser avec la série
    VQZ2000 largeur de carrosserie 15mm
  • Fonction
    Standard
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Base montée sans sous-plaque
  • Temps de réponse
    10 ms
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VQZ
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    ±10 %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Bouchon en L
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    0.35 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Conductance sonique (C)
    1.9 dm3/(s.bar)
  • Normes respectées
    CEI 60529, JIS B 8375-1981
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
VANNE À PORT DE LA SÉRIE VQZ2250-5LO1 2000 5
  • Fluide : air/gaz d'inertie
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa(type haute pression 1.0MPa)
  • Surface effective mm 2 (Cv) :joint métallique 2.2 (0.12) - 16.2 (0.9); joint en caoutchouc 3.6 (0.2) - 21.6 (1.2)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (ms) standard 1W, haute pression 1.5W :joint métallique 25 ou moins; joint en caoutchouc 30 ou moins
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50° C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté