Motion
DSM-25-270-CC-FW-A-B

FESTO CORPORATION
DSM-25-270-CC-FW-A-B

Actionneur rotatif - filetage femelle, angle de rotation de 0 à 246 °, taille de corps 25
N° D’ARTICLE MI04208940
N° MFRDSM-25-270-CC-FW-A-B
Prix1,045.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FESTO CORPORATION
DSM-25-270-CC-FW-A-B

Actionneur rotatif - filetage femelle, angle de rotation de 0 à 246 °, taille de corps 25
N° D’ARTICLE MI04208940
N° MFRDSM-25-270-CC-FW-A-B

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,045.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    25

Détails

  • Type d’actionneur
    Semi-rotatif
  • Angle de rotation
    0 à 246 °
  • Angle du coussin
    10 °
  • Type de coussin
    Amortisseur
  • Force axiale maximale
    50 N
  • Force radiale maximale
    120 N
  • Type de montage
    Filetage femelle
  • Plage de pression de fonctionnement
    1.5 à 10 bars

Aperçu

Description du fabricant
DSM-25-270-CC-FW-A-B (547581) CYL