Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage16 mm
- Longueur totale201 mm
- Taille du portM5x0.8
- Tige - Taille du filetageM6x1 ISO mâle
- Accident vasculaire cérébral90 mm
Détails
- Pays d’origineZC
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Type de cylindreISO / CETOP
- Pression de fonctionnement minimale+0.05 MPa
- Type de montageClévis
- Plage de pression de fonctionnement+0.05 à +1 Mpa
- Plage de température de fonctionnement-20 à +80 °C
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardISO
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- SérieC85
- Normes respectéesISO