Motion
AT10-1800-25

GATES RUBBER CO
AT10-1800-25

77624242 Synchro Power Belt - AT10, 10 mm Pitch, 25 mm Width, 180 Teeth, Polyurethane Material
N° D’ARTICLE MI04210480
N° MFRAT10-1800-25
Prix218.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
AT10-1800-25

77624242 Synchro Power Belt - AT10, 10 mm Pitch, 25 mm Width, 180 Teeth, Polyurethane Material
N° D’ARTICLE MI04210480
N° MFRAT10-1800-25
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
Prix218.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    25 mm
  • Longueur totale
    1800 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Pas
    0.394 po / 10 mm
  • Longueur du pas
    70.866 po / 1800 mm
  • Largeur standard
    OUI
  • Largeur
    0.984 po / 25 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Section de la ceinture
    AT10
  • Type de courroie
    AT10
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Couleur
    Bleu
  • Matériau du cordon
    Acier
  • Description
    Les courroies en polyuréthane Gates Synchro-Power sont conçues pour des performances durables et écoénergétiques sur les transmissions de puissance et les applications linéaires. Ils sont offerts en versions infinies et ouvertes dans diverses tailles, constructions et conceptions de dents, gérant une vaste gamme de charges, de vitesses et d’applications.
  • Type de fin
    Infini
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7762-4242
  • Numéro CUP du fabricant
    072053933390
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    176 °F
  • Température maximale
    +176°F / +80 °C
  • Température minimale
    -22°F / -30 °C
  • Nombre de Dents  
    180
  • Nombre de côtés dentés
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à +176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Côtés
    Simple face
  • Conductif statique
    Non
  • Forme de la dent
    Conception AT
  • Profil de la dent
    Trapézoïdal
  • Numéro de transaction
    1800-AT10
  • CUP_NON
    072053933390

Aperçu

Description du fabricant
AT10-1800-25 CEINTURE MÉTRIQUE
  • Le corps en polyuréthane résistant à l’abrasion offre des systèmes de fonctionnement propres sans accumulation de débris
  • Les courroies et manchons Synchro-Power sans fin pour la transmission de puissance sont fabriqués comme des courroies synchrones sans joint
  • Longueurs de pas disponibles jusqu’à 2250 mm
  • Les courroies ouvertes Synchro-Power pour entraînements linéaires (rouleaux) sont fabriquées comme courroies extrudées ouvertes
  • Longueurs de rouleau disponibles jusqu’à 100 m
  • Les modifications comprennent les profils moulés, les cordons de traction, le laminage avec divers endos et les constructions FDA et USDA
  • Rigidité exceptionnelle, flexion réduite des dents et stabilité exceptionnelle dans l’ensemble du système sans lubrification requise.