Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis
- ApplicationNettoyage de l’environnement, écrémage de l’huile, boues d’huile, aspiration d’huile, récupération de vapeur - émissions d’hydrocarbures
- CouleurOrange
- Numéro CUP du fabricant822353074510
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsTuyau d’aspiration en PVC résistant à l’huile de la série ORV.
- TypeFlexible d'aspiration en PVC résistant à l'huile pour service intensif
- CUP_NON822353074510
- Pression de service60 psi