Motion
SY5140-1GE
SOUPAPE SOLÉNOÏDE À PORT SY 4/5 avec tension 100 V CA
N° D’ARTICLE MI04214019
N° MFRSY5140-1GE
Prix58.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SOUPAPE SOLÉNOÏDE À PORT SY 4/5 avec tension 100 V CA
N° D’ARTICLE MI04214019
N° MFRSY5140-1GE
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
Prix58.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du fil de connexion
    300 mm
  • Taille du port
    Sans sous-plaque

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de support
    sans support
  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.9 Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage (levier)
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Temps de réponse
    19 ms
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    SY
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -10 à +10  %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Œillet
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    100 V c.a.
  • Conductance sonique (C)
    2.8 dm3/(s.bar)
  • Normes respectées
    CEI 60529, JIS B 8375-1981, JIS
  • Norme de filetage
    Rc
  • Fonction de la vanne
    Bobine
  • Série de vannes
    SY5000
  • Tension
    100 V c.a.
  • Suppresseur de tension
    Sans Suppresseur de tension d’éclairage/de surtension

Aperçu

Description du fabricant
SY5140-1GE VANNE
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) : corps oblongé 10.6 (0.59);monté sur base 12.6 (0.7)
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (0.5MPa) sans voyant lumineux &détecteur de tension de surtension : 32ms ou moins
  • Température ambiante et du liquide : 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté