Motion
326THFPA8038AB

MARATHON ELECTRIC
326THFPA8038AB

Moteur à vecteur d’onduleur - 50 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 326TC cadre, logement TEBC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, montage sur socle rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04214114
N° MFR326THFPA8038AB
Prix14,772.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARATHON ELECTRIC
326THFPA8038AB

Moteur à vecteur d’onduleur - 50 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 326TC cadre, logement TEBC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, montage sur socle rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04214114
N° MFR326THFPA8038AB
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
Votre prix14,772.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    326TC
  • Dimension C de la longueur totale
    42.04 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    2.1250 po
  • Poids
    686 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Conçu pour les applications d’onduleur/véhicule où une plage de vitesse de couple 2000:1 constant est requise;Utilise : manutention de matériel, machines-outils, convoyeurs, palan, traitement des métaux, pompes, compresseurs, traitement des textiles et autres machines industrielles installées dans des environnements poussiéreux ou sales où la construction en fonte est requise
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Demandes
    Compresseurs, convoyeurs, grues et palans, machines-outils, manutention de matériaux, traitement des métaux, autres machines industrielles installées dans des environnements poussiéreux ou sales, pompes, supports d’essai, traitement des textiles
  • Mot-clé de description
    50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEBC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    120.00 / 60.00 A, 120.0/60.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    93 %
  • Classe d’isolation
    H
  • Cote IP
    43
  • Numéro de catalogue du fabricant
    Y514
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856025135
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service de l’onduleur
  • Puissance du moteur
    50 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    INV
  • Manuel d’utilisation
  • Type de produit
    Moteurs de service vectoriels de l’onduleur
  • Normes respectées
    CE, CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à vitesse variable 50 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 326TC , TEBC
  • Protection thermique
    Thermostats (N/C)
  • Type de roulement
    Balle
  • Garantie
    Garantie de 3 ans
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
50HP 1800RPM Y514 TEBC-AXIAL 230/460V
  • Système d’isolation MAX GUARD® Classe H Fonctionnement à couple constant de 0 à la vitesse de base sur entraînement vectoriel, y compris TEFC (sur les variateurs Volts/Hertz, Les moteurs TEFC sont limités au fonctionnement à couple 20:1 constant Constant HP à deux vitesses de base (143-256 trames);1.5 fois la base (tous les autres) Optimisé pour fonctionner avec un onduleur IGBT (conception NEMA A) Thermostats normalement fermés (un par phase, classe F) Qualité Pièces bleues, cadre et supports en fonte Conception de « support » brevetée (boîtier TEBC) Bloc d'alimentation séparé requis pour le moteur du souffleur