Motion
RNYX-1630Y-50 182TC

SUMITOMO DRIVE TECH
RNYX-1630Y-50 182TC

RNYX-1630Y-50 182TC
N° D’ARTICLE MI04215074
N° MFRRNYX-1630Y-50 182TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
RNYX-1630Y-50 182TC

RNYX-1630Y-50 182TC
N° D’ARTICLE MI04215074
N° MFRRNYX-1630Y-50 182TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    105.00 lb

Aperçu

Description du fabricant
QUILL HYPONIQUE RNYX-1630Y-50 182TC
  • La technologie d’engrenage hyponique brevetée est efficace jusqu’à 85 % dans tous les rapports et ne nécessite aucun ventilateur de refroidissement
  • Le revêtement antimicrobien en poudre approuvé par la NSF 51 protège contre la croissance des bactéries, des moisissures et des champignons
  • La conception de l’engrenage entièrement en acier hypoidique transmet le couple plus efficacement pour une densité de couple plus élevée dans une unité compacte
  • La lubrification à la graisse sans entretien élimine les changements d’huile
  • Conception compacte et légère dans un boîtier en aluminium résistant à la corrosion avec protection de lavage en option
  • L’alésage creux rend l’installation et la modernisation rapides et faciles
  • Fonctionnement extrêmement silencieux et en douceur idéal pour une utilisation commerciale
  • Garantie de 2 ans