Motion
2108
Moteur de ventilateur/soufflerie - 9.0 W, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, châssis spécial, boîtier totalement fermé (TE), 60 Hz, 1550 tr/min de base, montage sur goujon, service continuel
N° D’ARTICLE MI04215587
N° MFR2108
Prix94.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de ventilateur/soufflerie - 9.0 W, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, châssis spécial, boîtier totalement fermé (TE), 60 Hz, 1550 tr/min de base, montage sur goujon, service continuel
N° D’ARTICLE MI04215587
N° MFR2108
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
Prix94.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    Spécial
  • Poids
    3.1 lb

Détails

  • Régime de base
    1550 tr/min
  • Pays d’origine
    KOR
  • Description
    FHP, P
  • Mot-clé de description
    9.0 W
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TE (entièrement joint)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.10.3000
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382067397
  • Modèle
    M1800002108000B
  • Catégorie de moteur
    Moteur souffleur/ventilateur
  • Puissance du moteur
    9.0 W
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Goujon
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382067397

Aperçu

Description du fabricant
9 W, 1550 TR/MIN, 2108, 115 V