Motion
WD3S1ACR
Moteur tout usage pour service de lavage (peint) - 3 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56C , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage sans pied/visage en C
N° D’ARTICLE MI04215614
N° MFRWD3S1ACR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage (peint) - 3 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56C , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage sans pied/visage en C
N° D’ARTICLE MI04215614
N° MFRWD3S1ACR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    32 lb

Détails

  • Demandes
    Boulangeries, conserves, produits laitiers, fabricants de médicaments et de cosmétiques pour les produits sanitaires, la transformation des aliments, les emballages de viande
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de condition de service
    Droits de lavage
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    8.80–7.30 / 3.60 A
  • Efficacité de la pleine charge
    85.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (peint)
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    Bipolaire
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Normes respectées
    BISSC, NEMA, USDA
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
3 CH, 3450 TR/MIN, WD3S1ACR, 208-230/460 V, 56C