Motion
1256-S8M-400
Courroie de distribution synchrone STD – 8M, pas de 8 mm, longueur totale de 1256 mm, largeur de 400 mm, 157 dents, matériau en caoutchouc chloroprène
N° D’ARTICLE MI04216252
N° MFR1256-S8M-400
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone STD – 8M, pas de 8 mm, longueur totale de 1256 mm, largeur de 400 mm, 157 dents, matériau en caoutchouc chloroprène
N° D’ARTICLE MI04216252
N° MFR1256-S8M-400
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1256 mm
  • Global Largeur  
    400 mm
  • Pas
    8 mm

Détails

  • Type de courroie
    8M
  • Matériel
    Caoutchouc chloroprène
  • Nombre de Dents  
    157
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 212 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur

Aperçu

Description du fabricant
1256-S8M-400 OPTIBELT STD
  • Performance : les cordons en fibre de verre offrent une résistance et une force de traction supérieures
  • Durable : Le revêtement en tissu offre une résistance accrue à l’usure et aux produits chimiques
  • Résistance : Composé de caoutchouc à noyau conçu pour une structure dentaire avec une résistance supérieure au cisaillement
  • Fonctionnement réel : Les cordons tournés au comptoir assurent que la courroie n’a pas de biais de traction
  • Antistatique : répond aux exigences de la norme ISO 9563 en matière d’antistatique